※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの 帆布製
350x200x240mm ツールバッグ(オレンジ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50430108
品番
EA925CH-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,488
販売価格(税別)
¥
4,080
バスケットに入れる
バッグの内側四方にポケットが付いており、工具を豊富に収納できます。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
350×200×240
色
オレンジ
仕様
ショルダーベルト付
エスコ品番
EA925CH-17
寸法(mm)
350×200×240(H)
材質(本体)
ポリエステル
外寸法・幅(mm)
350
外寸法・高さ(mm)
240
外寸法・奥行(mm)
200