※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの 帆布製
415x205x280mm ツールバッグ(グリーン)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50430117
品番
EA925CH-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
内ポケット部には30cm曲尺専用の収納スペース付です。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
415×205×280
色
グリーン
仕様
ショルダーベルト付
エスコ品番
EA925CH-21
寸法(mm)
415×205×280(H)
材質(本体)
ポリエステル
外寸法・幅(mm)
415
外寸法・高さ(mm)
280
外寸法・奥行(mm)
205