曜日別特売
EA925CH-26 560x205x325mm ツールバッグ エスコ 50430135

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

560x205x325mm ツールバッグ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50430135品番EA925CH-26
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,952
販売価格(税別)
6,320

内ポケット部には曲尺専用の収納スペース付です。
バッグ背面には多目的に使える大型ポケット付。
付属の収納カバーを使い、鋸も収納できます。
ショルダーベルト付。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)560×205×325エスコ品番EA925CH-26寸法(mm)560×205×325(H)材質(本体)ポリエステル外寸法・幅(mm)560外寸法・高さ(mm)325外寸法・奥行(mm)205
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする