※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの 帆布製
435x200x235mm ツールバッグ(レッド)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50430153
品番
EA925CH-3R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,082
販売価格(税別)
¥
4,620
バスケットに入れる
収納に便利な合計10個の内外ポケット。
コンパクトに折りたたむ事も出来ます。
衝撃を軟らげる底板クッション。
移動に便利なショルダーベルト付。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
435×200×235
色
レッド
エスコ品番
EA925CH-3R
寸法(mm)
435×200×235(H)
材質(本体)
ポリエステル
外寸法・幅(mm)
435
外寸法・高さ(mm)
235
外寸法・奥行(mm)
200