※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの 帆布製
300x150x200mm ツールバッグ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50430214
品番
EA925CP-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,156
販売価格(税別)
¥
1,960
バスケットに入れる
未使用時はコンパクトに折り畳めます。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
300×150×200
エスコ品番
EA925CP-1
寸法(mm)
300×150×200(H)
材質(本体)
ポリエステル
外寸法・幅(mm)
300
外寸法・高さ(mm)
200
外寸法・奥行(mm)
150