※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

400x200x250mm ツールバッグ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50430223 品番EA925CP-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,707
販売価格(税別)
3,370

未使用時はコンパクトに折り畳めます。
側面には鋸なども収納できるポケット付。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)400×200×250 エスコ品番EA925CP-2 寸法(mm)400×200×250(H) 材質(本体)ポリエステル 外寸法・幅(mm)400 外寸法・高さ(mm)250 外寸法・奥行(mm)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする