※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

550x350x350mm ツールバッグ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50430257 品番EA925CP-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,863
販売価格(税別)
5,330

未使用時はコンパクトに折り畳めます。
側面には刈込みはさみ等を収納できるポケット付。
バッグ内側にもペンチ、ドライバー類を差し込める内ポケット付。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)550×350×350 エスコ品番EA925CP-5 寸法(mm)550×350×350(H) 材質(本体)ポリエステル 外寸法・幅(mm)550 外寸法・高さ(mm)350 外寸法・奥行(mm)350

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする