ナリカ
ナリカの 研究関連用品・実験用必需品
ナリカの 架台/スタンド/ホルダー類
ナリカの 実験用スタンド
鉄製スタンド みにべ〜fit
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50430303
品番
F35-5031
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,200
販売価格(税別)
¥
22,000
バスケットに入れる
コンパクトでちょっとした実験にぴったりサイズ
理科実験用ガスコンロがぴったり収まるベースデザイン
ナリカオリジナル『マルチフック』装備でつり棒いらず!
シャフト径(Φmm)
12
高さ(mm)
490
種別
A型
質量(kg)
1.6(台座)
内容
台座:ポケット搭載(2箇所)、自在はさみ:1個(マルチフック搭載)、支持環:1個、クランプ:2個
支柱(mm)
Φ12×490
材質(支柱)
ステンレス
台座寸法(mm)
210×170×42
材質(台座)
亜鉛ダイキャスト