※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

508x305x406mm ツールバッグ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50430494 品番EA925GR-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,710
販売価格(税別)
16,100

ショルダーベルト付。
底に補強用の板(サイズ495×270mm)が入っています。(取り外し可能)

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)508×305×406 エスコ品番EA925GR-5 質量(kg)2 材質(本体)ポリエステル 容量(L)69 ポケット数【内側】9ポケット、【外側】3ポケット(内2ポケット:メッシュタイプ) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×270×400 外寸法・幅(mm)508 外寸法・高さ(mm)406 外寸法・奥行(mm)305 有効内寸法・奥行(mm)270 有効内寸法・高さ(mm)400 有効内寸法・幅(mm)500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする