※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

Φ270x370mm 電工バケツ(肩掛付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50431212 品番EA925ME-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,876
販売価格(税別)
7,160
カーキ 付属品肩掛けベルト エスコ品番EA925ME-21 材質キャンバス生地 直径(Φmm)270 高さ(mm)370 タイプ底補強

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする