※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの 帆布製
Φ300x370mm 電工バケツ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50431228
品番
EA925ME-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,755
販売価格(税別)
¥
7,050
バスケットに入れる
色
カーキ
付属品
肩掛けベルト
エスコ品番
EA925ME-24
材質
キャンバス生地
直径(Φmm)
300
高さ(mm)
370
タイプ
底補強