※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの 帆布製
300x300mm ツールロール(10ポケット)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50431264
品番
EA925ME-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,354
販売価格(税別)
¥
2,140
バスケットに入れる
寸法(縦×横)(mm)
300×300
ポケット数
10
色
カーキ
エスコ品番
EA925ME-31
材質
キャンバス生地
寸法(mm)
300×300(H)
材質(本体)
キャンバス生地
注意
※工具は別売です。