※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの 帆布製
540x430mm ツールロール(10ポケット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50431334
品番
EA925ME-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,057
販売価格(税別)
¥
1,870
バスケットに入れる
寸法(縦×横)(mm)
420×535
ポケット数
10
色
ベージュ
エスコ品番
EA925ME-50
材質
コットン
寸法(mm)
535×435(H)
材質(本体)
コットン