曜日別特売
M60-4702-01 イカの解剖ソフトモデル ナリカ 50431676

 

M60-4702-01 イカの解剖ソフトモデル ナリカ 50431676
M60-4702-01 イカの解剖ソフトモデル ナリカ 50431676

イカの解剖ソフトモデル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50431676
品番
M60-4702-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥64,900
販売価格(税別)
59,000

●中学1年生 生物の体の共通点と相違点●イカの解剖のようすを表現したソフトな人形です。●演示用に大きく作っており、消化管・墨汁のう・生殖器などは取外すことができるので、各器官がどの位置にあるかを確認しながら学習できます。

付属品
貼付用黒布(845×645×5mm)、マグネットフック3個
種別
(小)
材質
寸法(mm)
1000×310×80
注意
※手作りのため、大きさや重さは若干異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする