画像準備中

メガシンクロタッピングホルダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホルダ長さL(mm)100 適合本体MGT6 注文コード50431875 品番MGT6-M2-100
参考基準価格(税別)¥19,400 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はホルダ長さL・適合本体・全長L2など91種類から選べます 他の種類を見る
適合機種MGT6 適合本体MGT6 寸法D(Φmm)16 タッピング能力●メートル:M2~M2.6、l:21●ユニファイ:No.3 No.4、l:21 寸法d1(Φmm)3 寸法d2(Φmm)2.5 長さH(mm)19 ホルダ長さL(mm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする