BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの ツーリングホルダ
BIG DAISHOWAの タップホルダ
メガシンクロタッピングホルダー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ホルダ長さL(mm)
70
適合本体
MGT12
注文コード
50432076
品番
MGT12-M10U3/8-70
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
ホルダ長さL・適合本体・全長L2
など
91
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
MGT12
適合本体
MGT12
寸法D(Φmm)
20
タッピング能力
●メートル:M9 M10、l:47●ユニファイ:U3/8、l:47
寸法d1(Φmm)
7
寸法d2(Φmm)
5.5
長さH(mm)
28
ホルダ長さL(mm)
70