BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの ツーリングホルダ
BIG DAISHOWAの タップホルダ
メガシンクロタッピングホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ホルダ長さL(mm)
70
適合本体
MGT12
注文コード
50432103
品番
MGT12-M12-70
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
ホルダ長さL・適合本体・全長L2
など
91
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
MGT12
適合本体
MGT12
寸法D(Φmm)
20
タッピング能力
●メートル:M12、l:53
寸法d1(Φmm)
8.5
寸法d2(Φmm)
6.5
長さH(mm)
29
ホルダ長さL(mm)
70