画像準備中

メガシンクロタッピングホルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホルダ長さL(mm)100 適合本体MGT12 注文コード50432155 品番MGT12-U7/16P1/8-100
参考基準価格(税別)¥19,400 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はホルダ長さL・適合本体・全長L2など91種類から選べます 他の種類を見る
適合機種MGT12 適合本体MGT12 寸法D(Φmm)20 タッピング能力●ユニファイ:U7/16、l:51●管用:P1/8、l:26 寸法d1(Φmm)8 寸法d2(Φmm)6 長さH(mm)29 ホルダ長さL(mm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする