画像準備中

メガシンクロタッピングホルダー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホルダ長さL(mm)85 適合本体MGT20 注文コード50432234 品番MGT20-M16-85
参考基準価格(税別)¥19,400 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はホルダ長さL・適合本体・全長L2など91種類から選べます 他の種類を見る
適合機種MGT20 適合本体MGT20 寸法D(Φmm)30 タッピング能力●メートル:M16、l:60 寸法d1(Φmm)12.5 寸法d2(Φmm)10 長さH(mm)35 ホルダ長さL(mm)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする