※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

220x1200mm 電工バケツ(補強底)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50432253 品番EA925YC-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,645
販売価格(税別)
6,950

ベルト中央にファスナーが有ります。
肩掛けだけでなくリュックの様にお使い頂けます。
硬質塩ビ成型品底で補強されています。
口枠部に直径4mm鉄枠入り。

エスコ品番EA925YC-5 材質帆布11号 長さ(mm)【ショルダーベルト】約950 質量(kg)0.82 直径(Φmm)230 高さ(mm)1120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする