曜日別特売
F35-1210 水浴器(湯せんなべ) ナリカ 50432507

水浴器(湯せんなべ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50432507
品番
F35-1210
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,650
販売価格(税別)
11,500

水を入れてフラスコ中の試料を加温し、100℃以下で、加温や保温するのに使用します。

その他
環状ふた付き
種別
WB-150N
材質
銅製
直径(mm)
150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする