ナリカ
土壌酸度測定器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50432629
品番
F35-7200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,780
販売価格(税別)
¥
9,800
バスケットに入れる
土壌にそのまま差し込んで、土壌の酸度を測定する器具です。測る土壌は握ってくずれない程度に湿った状態のものが最適です。
仕様
ケース付き
種別
DM-3
質量(g)
約142
測定範囲(pH)
3.5~7.0
寸法(Φ×mm)
50×160