エスコ
エスコの PCアクセサリー
エスコの PCバッグ/キャリングバッグ
エスコの ハードPCケース
453×292×104mm/内寸 防水ケース(17"ノートパソコン)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50432637
品番
EA927-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,920
販売価格(税別)
¥
47,200
バスケットに入れる
防水仕様
IP57
特性
耐衝撃
付属品
鍵 2個付
仕様
発泡ウレタン内蔵
適合
17インチのノートパソコン
エスコ品番
EA927-1
材質
ケース:耐衝撃樹脂、シール:ネオプレン、パージバルブ:ABS・ステン+ブラスインサート・ネオプレンOリング
質量(kg)
2.9
色
ブラック
内寸法(mm)
451×105×289
外寸法(mm)
505×119×354