B10-4705-02 電磁力実験器 ナリカ 50433959

電磁力実験器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50433959
品番
B10-4705-02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,480
販売価格(税別)
¥6,800

中学2年生 電流と磁界
電磁力の働きを実感できるものです。ゼネコン(手回し発電機)や電池で電流を流すとアルミのパイプが動きます。

付属品
アルミパイプ
種別
M1-L
材質
ステンレスSUS304(レール部)
寸法(mm)
320×27×10
使用磁石
NS両面着磁

商品説明動画

B10-4705-01~-02電磁力実験器 M1-S/M1-L
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする