※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

510x345x750(H)mm/100L キャリーケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50434676 品番EA927DF-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,700

ダイヤル錠付。2輪キャスター付。
内部にキャリーバーの凹凸がないインナーフラットタイプ。無駄なく収納できます。
ぶつかりやすい角部分には補強が施されています。

黒茶 エスコ品番EA927DF-2 材質ポリカーボネート+ABS、28mm厚アルミフレーム 質量(kg)6.5 容量(L)100 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×345×750 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×310×720

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする