BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの ツーリング関連商品
オイルホール用シールナット メガパーフェクトシール
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●適合本体サイズ:8●把握範囲(Φmm):7~8
注文コード
50435384
品番
MPS8-0708
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
101
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
PSリング1個
仕様
●適合本体サイズ:8●把握範囲(Φmm):7~8
寸法L1(mm)
3.4
寸法D(Φmm)
25
寸法d1(Φmm)
16.2
寸法d2(Φmm)
19.2
主な用途
クーラント圧7MPa対応、メガニューベビーチャック用
適合コレット
NBC 8-7~8