BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの ツーリング関連商品
オイルホール用シールナット メガパーフェクトシール
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●適合本体サイズ:13●把握範囲(Φmm):9~10
注文コード
50435524
品番
MPS13-0910
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
101
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
PSリング1個
仕様
●適合本体サイズ:13●把握範囲(Φmm):9~10
寸法L1(mm)
4.9
寸法D(Φmm)
35
寸法d1(Φmm)
19.4
寸法d2(Φmm)
28.7
主な用途
クーラント圧7MPa対応、メガニューベビーチャック用
適合コレット
NBC13-9~10.5