画像準備中

オイルホール用シールナット ベビーパーフェクトシール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●適合本体サイズ:8●把握範囲(Φmm):3~4 注文コード50436346 品番BPS8-0304
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は仕様など100種類から選べます 他の種類を見る
付属品PSリング1個 仕様●適合本体サイズ:8●把握範囲(Φmm):3~4 寸法L1(mm)3.9 寸法D(Φmm)25 寸法d1(Φmm)12.2 寸法d2(Φmm)19.2 主な用途クーラント圧7MPa対応、ニューベビーチャック用 適合コレットNBC 8-3~4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする