BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの ツーリング関連商品
オイルホール用シールナット ベビーパーフェクトシール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●適合本体サイズ:10●把握範囲(Φmm):8~9
注文コード
50436443
品番
BPS10-0809
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
100
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
PSリング1個
仕様
●適合本体サイズ:10●把握範囲(Φmm):8~9
寸法L1(mm)
3.5
寸法D(Φmm)
30
寸法d1(Φmm)
18.4
寸法d2(Φmm)
23.9
主な用途
クーラント圧7MPa対応、ニューベビーチャック用
適合コレット
NBC10-8~9