BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの ツーリング関連商品
オイルホール用シールナット ベビーパーフェクトシール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●適合本体サイズ:16●把握範囲(Φmm):3~4
注文コード
50436565
品番
BPS16-0304
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
100
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
PSリング1個
仕様
●適合本体サイズ:16●把握範囲(Φmm):3~4
寸法L1(mm)
4.0
寸法D(Φmm)
42
寸法d1(Φmm)
12.2
寸法d2(Φmm)
34.4
主な用途
クーラント圧7MPa対応、ニューベビーチャック用
適合コレット
NBC16-3~4.5