※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの モップ
エスコの モップ絞り器・スクイザー
80x405x288mm モップ絞り器
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50436724
品番
EA928AB-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,118
販売価格(税別)
¥
7,380
バスケットに入れる
容量(L)
14
仕様
ホースホルダ―付
エスコ品番
EA928AB-18
材質
本体:ポリプロピレン、フレーム:スチールにユニクロめっき
寸法(mm)
480×405×288
繰り返し・詰め替え
対応