BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの ツーリング関連商品
オイルホール用シールナット ベビーパーフェクトシール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●適合本体サイズ:20●把握範囲(Φmm):10~11
注文コード
50436766
品番
BPS20-1011
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
100
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
PSリング1個
仕様
●適合本体サイズ:20●把握範囲(Φmm):10~11
寸法L1(mm)
5.1
寸法D(Φmm)
46
寸法d1(Φmm)
20.2
寸法d2(Φmm)
38.3
主な用途
クーラント圧7MPa対応、ニューベビーチャック用
適合コレット
NBC20-10~11.5