ナリカ
ナリカの 研究関連用品・実験用必需品
ナリカの 架台/スタンド/ホルダー類
ナリカの 実験用スタンド
鉄製スタンド 12A型 (ひらべ〜)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50438238
品番
F35-5012-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,840
販売価格(税別)
¥
4,400
バスケットに入れる
仕様
内側ゴム貼り
種別
自在はさみ (12A・16A・B用)
材質
亜鉛ダイキャスト
全長(mm)
279(支柱軸含む)
間隔(mm)
最大約50