ナリカ
ナリカの 研究関連用品・実験用必需品
ナリカの 架台/スタンド/ホルダー類
ナリカの 実験用スタンド
鉄製スタンド KS-1200
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50438317
品番
F35-5026-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,700
販売価格(税別)
¥
27,000
バスケットに入れる
しっかり固定できるクランプを採用。
使いやすさと堅牢性を備えたスタンダードタイプのスタンド
小物入れポケット&水平調整ねじ付き
シャフト径(Φmm)
12
高さ(mm)
660
仕様
自在はさみ:2個/支持環:1個/クランプ:3個/つり棒:1個
種別
H
材質(台)
亜鉛ダイキャスト製、大きさ240×200×25mm、質量2.5kg
材質(支柱)
ステンレス(SUS304)
支柱寸法(径×長さL)(mm)
12×660