※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの ホウキ
エスコの 自由ホウキ
300mm ほうき(PP・3本組)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50438526
品番
EA928AD-52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,160
販売価格(税別)
¥
5,600
バスケットに入れる
幅が広く、掃除がワイドに行えます。
全長(mm)
1320
エスコ品番
EA928AD-52
材質
穂先:PET、台:ポリプロピレン、柄:アルミ
幅(mm)
300
質量(g)
470
毛丈(mm)
115
繰り返し・詰め替え
対応