※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの ホウキ
エスコの 交換用ブラシ(ホウキ)
交換ヘッド(EA928AD-52S用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50438535
品番
EA928AD-52B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,430
販売価格(税別)
¥
1,300
バスケットに入れる
幅が広く、掃除がワイドに行えます。
適合
EA928AD-52、-52S用
エスコ品番
EA928AD-52B
材質
穂先:PET、台:ポリプロピレン
幅(mm)
300
質量(g)
275
全高(mm)
190
毛丈(mm)
115
繰り返し・詰め替え
対応