※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの ホウキ
エスコの 自由ホウキ
310mm ほうき・自在(PP・5本組)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50438553
品番
EA928AD-53
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,312
販売価格(税別)
¥
3,920
バスケットに入れる
全長(mm)
1380
エスコ品番
EA928AD-53
材質
穂先:ポリプロピレン、柄:鋼管に塩ビコーティング
幅(mm)
300
毛丈(mm)
60
繰り返し・詰め替え
対応