※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの ホウキ
エスコの 自由ホウキ
960mm ほうき(アクリル)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50438797
品番
EA928AD-9S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,487
販売価格(税別)
¥
3,170
バスケットに入れる
全長(mm)
960
エスコ品番
EA928AD-9S
材質
穂先:特殊アクリル、柄:アルミニウム
幅(mm)
290
毛丈(mm)
80
繰り返し・詰め替え
対応