BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの ツーリング関連商品
HSKシャンク用コンビグリップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50439121
品番
KG 40R
参考基準価格(税別)
¥31,900
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
仕様
●BIG CAPTO No.:C4●HSK No.:40
寸法H(mm)
70
寸法D(Φmm)
93
寸法C(Φmm)
63
寸法M(Φmm)
7(M6用)
寸法P(Φmm)
77