BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの ツーリング関連商品
HSKシャンク用コンビグリップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50439155
品番
KG 80R
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
仕様
●BIG CAPTO No.:C8●HSK No.:80
寸法H(mm)
90
寸法D(Φmm)
142
寸法C(Φmm)
107
寸法M(Φmm)
9(M8用)
寸法P(Φmm)
124