BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの ツーリング関連商品
Tスロットクリーン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法W(mm)
14
セット内容
400mm×4本、100mm×4本、取り外しピン×1個
注文コード
50439173
品番
TS14-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,700
この商品は
寸法W・セット内容
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●溝幅公差(H12):+0.18~0
セット内容
400mm×4本、100mm×4本、取り外しピン×1個
タイプ
標準セット
寸法W(mm)
14