画像準備中

Tスロットクリーン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法W(mm)18 セット内容400mm×4本、100mm×4本、取り外しピン×1個 注文コード50439191 品番TS18-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,900
この商品は寸法W・セット内容など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様●溝幅公差(H12):+0.18~0 セット内容400mm×4本、100mm×4本、取り外しピン×1個 タイプ標準セット 寸法W(mm)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする