BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの ツーリング関連商品
マイクロコレット用セット箱
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
仕様
●ケース:ポリプロピレン製●適合マイクロコレット:NBC3S
注文コード
50439672
品番
NBB3S
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ケース:ポリプロピレン製●適合マイクロコレット:NBC3S
穴数
50
箱寸法(mm)
200×170×50