※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 自動車用冬季向け用品
エスコの スノーブラシ
835-1100mm スノーブラシ(伸縮型)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50440005
品番
EA928AG-591
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
1本でスクレーパーとブラシの役割を果たし、氷の欠片や霜を動かすのに役立ちます。
ブラシ幅(mm)
210
伸縮サイズ(mm)
835〜1100
エスコ品番
EA928AG-591
材質
毛:PVS、スクレーパー:ABS、柄:スチール
毛丈(mm)
40
スクレーパ
57mm、95mm
注意
※ハンドル色多数あり。(色指定はできません)