※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

855-1370mm スノーブラシ(伸縮型)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50440014 品番EA928AG-592
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,335
販売価格(税別)
4,850

180°回転するほうきは、広範囲に使え、高い所の雪も掃除できます。
1本でスクレーパーとワイパーとブラシの役割を果たし、霜や凍結を除去します。

ブラシ幅(mm)216 幅(mm)(スクレーパー)103、(ワイパー)233 伸縮サイズ(mm)855〜1370 エスコ品番EA928AG-592 材質毛:PVC、スクレーパー:ABS、ワイパー:ラバー、柄:スチール 毛丈(mm)45
注意
※ハンドル色多数あり。(色指定はできません)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50440014
2018-02-20
用途:
車の上に積もっている雪を降ろす為
有限会社 加藤塗装店 様 (その他業種)

直ぐにロックが外れ、回ってしまう。
枝の部分が円柱だから。
四角柱だった、よかったなあと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする