※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 洗車道具
エスコの 洗車スポンジ/ブラシ
エスコの 洗車スポンジ(柄付き)
120x80x22mm/300mm ワックススポンジ(柄付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50440312
品番
EA928AH-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,518
販売価格(税別)
¥
1,380
バスケットに入れる
タイヤ用ワックス、コーティング剤塗布用
すべり止めグリップ
アーチ加工でタイヤの下までしっかり塗れます。
材質
スポンジ:ポリウレタン、柄:ポリプロピレン、ABS樹脂
エスコ品番
EA928AH-13
全長(mm)
300
危険物の類別
非危険物
スポンジサイズ(mm)
120×80×22〜40