曜日別特売
J46-1015-01 百葉箱 ナリカ 50440338

百葉箱

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量1個注文コード50440338品番J46-1015-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥379,500
販売価格(税別)
345,000

内外面を白色に塗装し、四方は通風の良いよろい戸になっています。

付属品補修用ペンキ、ハケ材質形状片流れ屋根式。本体底面に、記録地中温度計のリード管を通す穴が開いています。型式(組立式) 3号型規格複葉内寸(mm)750×750×780扉開閉方式片開き材質(脚)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする