※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 手研磨
エスコの 手作業ブラシ
エスコの メンテナンスブラシ
340mm ダストブラシ(馬毛混合)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50440784
品番
EA928AJ-36A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,926
販売価格(税別)
¥
2,660
バスケットに入れる
ウッドハンドル
材質
馬毛
全長(mm)
345
毛丈(mm)
63
エスコ品番
EA928AJ-36A
質量(g)
250
タイプ
ソフト
ブラシ寸法(mm)
225×65