BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの ツーリング関連商品
インサートホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50441921
品番
EBH4-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,900
この商品は
49
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
EWB ヘッド
仕様
●適合インサートクランプスクリュセット:S2.5S-T7
適合ヘッド
EWB 41- 54CK4
適合インサート
TC11
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。