曜日別特売

EWNボーリングヘッド CKボーリングシステム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個寸法L(mm)71(ボーリング)注文コード50442016品番EWN100-203CKB6
参考基準価格(税別)¥99,600販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980
質量(kg)2.46B45.5(バックボーリング)寸法L(mm)71(ボーリング)寸法L1(mm)67.2(ボーリング)CK No.CK6寸法L2(mm)22(バックボーリング)寸法L3(mm)45.2(バックボーリング)インサートホルダENH6-1、ENH6-2、ENH6-3加工径範囲(Φmm)100~153、126~179、150~203(ボーリング)/112~153、126~179、150~203(バックボーリング)RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートTC11
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする